※代表画像

HLYE65-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407776 HLYE65-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407776 HLYE65-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407776 HLYE65-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407776 HLYE65-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407776 HLYE65-B 保護キャップ 丸 (100個入) 黄 岩田製作所 69407776

保護キャップ 丸 (100個入) 黄

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 69407776 品番 HLYE65-B
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 質量(g)48 規格- 外径D(Φmm)8.1 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)0.8 内径d(Φmm)6.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする