S-YELLOW 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 69407968

 

S-YELLOW 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 69407968
S-YELLOW 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 69407968
S-YELLOW 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 69407968
S-YELLOW 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 69407968
S-YELLOW 安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 69407968
モノタロウ

安全クッション L字型 コーナー用

(50件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(30個)サイズS注文コード69407968品番S-YELLOW
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。

用途
工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
サイズSイエロー全長(mm)50質量(g)5材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用厚さ(mm)7使用温度範囲(℃)-10~50奥行D(mm)23幅W(mm)27
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※接触面の素材によって色が付着する場合があります。
※石油類、薬品などが触れる場所で使用しないでください。
※発泡ゴム素材のために、劣化、伸縮、硬化、ひび割れ、色落ちが発生しますので、定期的に確認し、交換してください。
※-10℃~50℃の温度範囲内でご使用ください。
※サイズと重量は10%以内の誤差がありますので、ご了承ください。
※電気絶縁には使用できません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途: 安全衛生対策
製造業

工場内のぶつかるとケガをしそうな角へ設置。
単価も安く品質も悪くないので助かる。

2025-01-10
用途: 家庭内の安全対策
不動産業

アイボリーSサイズを購入。
屋内の角が鋭い仕切り部分に両面テープで取り付けた。
サイズ調整のため一部切断した。鋏でも小刀でも簡単に切れるが、刃を当てると凹んで変形するので、位置決めが難しかった。
取り付け後は怪我の心配が減り心理的にも安心感が得られた。

対象商品 : 21034807
2024-03-15
用途: 収納庫の角当て
建設業・工事業

黄色を頼みましたが、目立つ色でクッション性も問題なく良かったです。
配送遅かったのは気になりますが、それ以外は問題なかったです。

対象商品 : 21034773
2024-05-24
用途: 工場内の角部の保護
建設業・工事業

物はしっかりとした作りではあるが、両面テープなど簡単に接着できる仕様であればもっと良いと思います。

対象商品 : 21034807
2024-01-02
用途: カウンターテーブルの角
デザインルーム ライノ製造業

角を上下両方カバーしたかったので2個使用し、剥がせる両面テープで固定
角に当たっても衝撃がかなり軽減され見た目も木に馴染むオレンジで気に入ってます

対象商品 : 21034843
2023-12-16
用途: 万一ぶつかったときの衝撃緩和用
適斎塾

色もシンプル。クッション性も十分。角にぶつかって痛い思いもしない。物も傷つかない。

対象商品 : 21034834
2023-02-01
用途: 子供の怪我防止
自動車・二輪車・自転車関連業

子供が怪我をしない為に木製の椅子とテーブルに取付けました。両面テープでの取付けなので、成長に合わせて位置を変更出来るので気に入ってます

対象商品 : 21034773
2022-10-22
用途: 通路部の緩衝材として
建設業・工事業

緩衝材を探している時に出会いました。
とても使い心地良い商品で良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする