曜日別特売
ZAFS0110JP Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 69409396

ZAFS0110JP Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 69409396
ZAFS0110JP Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 69409396
ZAFS0110JP Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 69409396
ZAFS0110JP Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 69409396
ZAFS0110JP Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo) 69409396

Lenovo Tab K11 Gen2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード69409396品番ZAFS0110JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット
鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、
圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現
MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現

付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンその他マイクロフォン×1メモリー【フラッシュ】256GB【メイン】LPDDR4×8GBディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする