センタック
センタックの ペール缶用ポンプ
センタックの 電動式ペール缶用ポンプ
乾電池式灯油ポンプ 自動停止型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69409518
品番
SP-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
吐出量約10リットルのハイパワー型自動停止式灯油ポンプ
給油が終わると自動的に停止する安全設計
可動型ほこりよけキャップ
スイッチ大型化で使い易い(従来品との比較による)
用途
灯油ポンプ 自動停止型 電動灯油ポンプ
質量(kg)
0.25
吐出し量(L/min)
10
使用電池
アルカリ単一形乾電池×2本 LR-20(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.2×5×71.5
使用可能液体
灯油専用