商品画像

0714-3 取付けプレート(3穴) カーク産業 69410586 0714-3 取付けプレート(3穴) カーク産業 69410586

取付けプレート(3穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69410586 品番0714-3
参考基準価格(税別)¥744 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。
こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。
さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。
お好みに合わせてお使いください。

用途キャンピングカー用 寸法(幅W×高さH)(mm)152×44 取付径(Φmm)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする