※本体画像
Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の 体重計・体組成計
Yamato(大和製衡)の 体重計
デジタルポータブルスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69410595
品番
DP-8700PW
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
用途
据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。
付属品
ACアダプター
高さ(mm)
【載台】64
材質(本体)
ABS樹脂
ひょう量(kg)
200
電源
ACアダプター、単3乾電池6本(別売)
本体質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×310×64
目量(kg)
0.1(0〜100kg) / 0.2(100〜200kg)
検定
検定品(精度等級4級)
使用地区
無
電池寿命
連続28時間