※代表画像

HLGY30-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69410637 HLGY30-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69410637 HLGY30-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69410637 HLGY30-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69410637 HLGY30-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69410637 HLGY30-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69410637

保護キャップ 丸 (10個入) 灰

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69410637 品番 HLGY30-P
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 質量(g)1.8 規格対応:M3(Mねじ) 外径D(Φmm)4.6 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)0.8 内径d(Φmm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする