メイン画像

J156U2 IPSパネル15.6インチサブモニター JXCN 69410848 J156U2 IPSパネル15.6インチサブモニター JXCN 69410848 J156U2 IPSパネル15.6インチサブモニター JXCN 69410848

IPSパネル15.6インチサブモニター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69410848 品番J156U2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。

用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。 付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI) その他【色域】45%NTSC 周波数(Hz)60 消費電力(W)最大:6.5 幅(cm)35.9 本体質量(g)(カバーなし)660 / (カバー込)980 表面処理非光沢 解像度1920×1080(1080p) 保証期間お買い上げ時より1年間 高さ(cm)23 入力端子USB Type C 3.1x2、Mini HDMI1.4 材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABS VESAマウント(mm)有り(75 画面サイズ15.6インチ インターフェイスUSB Cx2、MiniHDMIx1、ヘッドホン端子x1(35mm) 厚さ(cm)1.16 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS
注意
※本製品にはUSB電源アダプターは付属しておりません。HDMI接続時には別途USB電源アダプターをご用意ください(DC 5V/3A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする