絞り込み
モニターサイズ
  • 15.6(2)
解像度
  • 1920×1080(2)
入力端子
  • HDMI(2)
  • USB(2)
  • ステレオミニジャック(1)
パネル駆動方式
  • IPS(2)
アスペクト比
  • 16:9(1)
表面処理
  • ノングレア(2)
ノングレア
色(本体)
  • ホワイト(1)
ホワイト
コントラスト比
  • 1000:1(1)
1000:1
ブランド
  • JXCN
  • モノタロウ(2)
  • Acer(エイサー)(53)
  • ASUS(エイスース)(84)
  • BenQ(ベンキュー)(54)
  • EIZO(67)
  • EPSON(113)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(141)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(62)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(109)
  • JAPANNEXT(325)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • LG(51)
  • Philips(99)
  • StarTech.com(55)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • キクチ科学研究所(55)
  • サンワサプライ(91)
  • サンワダイレクト(58)
  • シャープ(52)
  • プリンストン(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IPSパネル15.6インチサブモニター JXCN

    IPSパネル15.6インチサブモニター

    JXCN
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。
    用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)その他【色域】45%NTSC周波数(Hz)60消費電力(W)最大:6.5幅(cm)35.9本体質量(g)820表面処理非光沢解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23入力端子USB Type C 3.1x2、Mini HDMI1.4材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75画面サイズ15.6インチインターフェイスUSB Cx2、MiniHDMIx1、ヘッドホン端子x1(35mm)厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • IPSパネル15.6インチサブモニター JXCN

    IPSパネル15.6インチサブモニター

    JXCN
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。
    用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)仕様【色域】45%NTSC周波数(Hz)60幅(cm)35.9本体質量(g)820表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75色(本体)ホワイト画面サイズ15.6インチ厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子USB C×2、MiniHDMI×1、ヘッドホン端子×1(35mm)パネル駆動方式IPS
  • ワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター JXCN

    ワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター

    JXCN
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
    無線接続に対応した15.6インチサブモニター
    用途5000mAhバッテリー搭載で4時間の連続稼働が可能
液晶モニター・液晶ディスプレイ