付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200(単3)
定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50
保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引出方法完全電磁
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5〜CB22-5S)
定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC
定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC
定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内