注意
※(
※1) 無線LANオフ時、もしくはバッテリー未挿入でACアダプターK-AC166J(別売)給電時に使用可能。(
※2) 内部温度上昇時は自動終了します。カメラの温度上昇に伴い、5.7K/30fps、4K/60fps動画撮影時の撮影可能時間は最大約10分(25度環境下)となります。また、4K/30fpsのライブストリーミングは最大約25分(25度環境下)です。ファームウェアアップデートで2Kモードが追加になり、その場合2K/30fpsのライブストリーミングはさらに長時間配信が可能になります。撮影状況や周辺環境によりカメラ内部の温度が上昇した場合はさらに撮影時間が短くなります。(
※3) 色温度は静止画、動画時のみ設定可能です。