画像準備中

さび止め塗料 速乾さび止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 69411356 品番 4976124400025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。

用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。 成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 トラスコ品番692-1864 グレー 容量(mL)2000 容量(L)2 塗布面積(m2)20 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1〜【冬(10℃)】約2〜 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)10時間以上
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする