ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 補修材
ニッペホームプロダクツの 木工補修材
ブライワックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69411381
品番
5015277190113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
用途
屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。
無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。
乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。
トラスコ品番
690-8332
材質
成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料
色
オールドパイン
容量(L)
0.37
塗布面積(m
2
)
約4(1塗りの場合)
標準重ね塗り回数(回)
1〜2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.22L
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
約15〜30分
危険物の性状
非水溶性
注意
※塗装後、頻繁に水拭きをされる場所や、高温になる場所へのご使用は推奨致しません。
※表面は完全に硬くならないため、机や椅子に使用する場合、洋服が擦れると色が付く場合があります。
※吸入は有害です。
※使用中・乾燥中は換気をしてください。
※作業中は火気や高温のものを絶対に近づけないでください。