SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の フッ素グリース
フッ素系薄膜潤滑剤 スミテックリキッドHD-002 1kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
69411435
品番
241370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
用途
化学的安定性に優れ、プラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。
トラスコ品番
688-9216
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40〜+180
容量(kg)
1
容器仕様
缶
容量(g)
1000
有効成分
濃度:5%
密度
1.45cm
3
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2024年10月生産分より溶剤メーカー変更
※案内書有
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません