※代表画像

HLDPF12X38-P 保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所 69411495 HLDPF12X38-P 保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所 69411495 HLDPF12X38-P 保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒 岩田製作所 69411495

保護キャップ フラットバー用 (10個入) 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法W(mm)38 幅H(mm)12 注文コード69411495 品番HLDPF12X38-P
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は寸法W・幅Hなど16種類から選べます 他の種類を見る

フラットバー(平鋼)端部の保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 幅(mm)12×38(H×W) 質量(g)50 寸法A(mm)20 深さ(mm)20(A) 寸法W(mm)38 厚さt(mm)1.5 幅H(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする