ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 錆止め/錆転換剤
ニッペホームプロダクツの 錆止め
さび止め塗料 FORPRO速乾性さび止め塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
69411627
品番
4976124749230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
弱溶剤系さび止め塗料です。
鉄骨、架台、手すり、門扉などの鉄構造物のさび止めとして最適です。
用途
さび止め下塗り。
素材:鉄部。
成分
合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤
トラスコ品番
690-5989
色
赤さび
容量(L)
18
塗布面積(m
2
)
164
標準重ね塗り回数(回)
1
乾燥時間(時間)
【夏(30℃)】約2〜【冬(10℃)】約4〜
危険物の類別
非危険物
注意
※ふたをしっかりと閉め、直射日光の当たらない場所で水平に保管してください。
※40℃以上の場所は避けて保管してください。
※(液状になり、漏れ等が発生する原因になります)塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なることがあります。