SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の グリース
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 特殊用グリース
金型用グリース MPG-40 1kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
69411697
品番
200270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる樹脂成型金型のガイドピン潤滑に最適です。
用途
樹脂成型金型のガイドピン用。
トラスコ品番
572-9618
色
淡黄土色
使用温度範囲(℃)
-40〜+200
容量(kg)
1
容器仕様
プラ容器
容量(g)
1000
ちょう度
297
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1.3kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません