メイン画像

87714 ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf 69411889 87714 ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf 69411889 87714 ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf 69411889 87714 ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf 69411889 87714 ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf 69411889 87714 ダブルCOBライト+スポットライト カーキ Beruf 69411889

ダブルCOBライト+スポットライト カーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69411889 品番87714
販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

手のひらに収まるサイズなのに驚きの明るさ。多彩な点灯モード:COBライト(1灯・2灯)/スポットライト/全点灯/ブースト。最大500lm(ブースト時)は懐中電灯クラスの強力な光量。通常使用でも250lmとキャンプや作業に十分。1灯COBなら最長10時間使用でき、省エネ設計。約2.5時間で満充電 → 急な外出や作業でも使いやすい。フック、マグネット付きなので色々な場所で活躍。栓抜き付き。

用途普段使いだけではなくアウトドア、非常時に活躍 付属品USBケーブル(USB-A to Type-C) 仕様フック・マグネット・栓抜き・三脚取付用ネジ穴 電源リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh 本体質量(g)60 全光束(Lm)COBライト(1灯):約120。COBライト(2灯):約200。スポットライト:約100。全点灯:約250。全点灯(ブースト):約500。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×75×27 連続使用時間COBライト(1灯):約10時間 / COBライト(2灯):約6時間 / スポットライト:約9時間 / 全点灯:約4.5時間 / 全点灯(ブースト):約30秒 / 光源COB 2灯/XPE1灯 充電時間約2.5時間 定格入力DC5V/1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする