画像準備中

鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) ねじ径M2.5(0.45) 寸法L(mm)11(-0.1〜+0.1) 注文コード69412228 品番ASE-2511N
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はねじ径・寸法Lなど112種類から選べます 他の種類を見る
形状六角型 材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD) 寸法L(mm)11(-0.1〜+0.1) ねじ径M2.5(0.45) 二面幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする