ダイヤモンド剛彩段付ビット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69412449 品番 DG161082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティングすることでネジにガッチリ食いつく。
全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。
マグケットが無いので精密ネジ作業に最適で、段付刃先なのでネジ頭や打込み箇所が見やすくなる。
ビット新素材のダイハード鋼なので強さと粘りが違う。最高硬度HRC62。

用途ステンレスネジやドリルネジ作業に最適。 適合【インパクト】40V対応・18V対応 材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)82 サイズ(+)1 タイプ段付き マグネットなし
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※必要以上に無理な力で使用しないでください。
※工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改造しないでください。
※加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招きます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69412440
2026-02-27
用途:
No.1頭の丁番ビスの取付

No.2のビットも使用しているが、これは良い。押入の片ヒラキ襖の丁番はたいていNo.1頭のネジで外そうと思ったらよく頭をつぶしてねじ込んでいる職人さんが多い。ぜひこのビットを使用してほしい。ネジを落とすことが少なくなるし、先が六角ではなく細いのでネジ穴が見やすい。カムアウトしにくいのでなめにくい。電ドラボールとかと相性がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする