テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
抗菌レザー調ビニールスリッパ(前あき)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69412580
品番
572538
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ベーシックなデザインの抗菌ビニールスリッパです。レザー調のシボ(型押し)が特徴です。
用途
屋内用
材質
(表地・底)PVC 抗菌剤入、(甲裏)ポリエステル
色
ブラウン
サイズ
M
タイプ
前あきタイプ
サイズ(cm)
23〜25.5
機能
抗菌
靴タイプ
スリッパ
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。