3/22より値下げ!現場を応援

抗菌レザー調ビニールスリッパ(前あき)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69412589 品番 574389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) 値下げ
719

ベーシックなデザインの抗菌ビニールスリッパです。レザー調のシボ(型押し)が特徴です。

用途屋内用 材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(甲裏)ポリエステル ベージュ サイズM タイプ前あきタイプ サイズ(cm)23〜25.5 機能抗菌 靴タイプスリッパ
注意
※水洗いはできません。お手入れの際は、固く絞った布で水拭きしてください。
※摩擦により床面に色移りする場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする