USB変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412808 品番SLTM-TCF
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。

質量(g)3 タイプストラップフォールつき 規格USB2.0準拠 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×12.5×6.6 端子USB Type-C(メス) - Lightning(オス) 転送速度(Mbps)480(接続環境により異なります)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする