本体

RPS-3(W) プレスサンドメーカー ミニ recolte(レコルト) 69412905 RPS-3(W) プレスサンドメーカー ミニ recolte(レコルト) 69412905 RPS-3(W) プレスサンドメーカー ミニ recolte(レコルト) 69412905

プレスサンドメーカー ミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69412905 品番 RPS-3(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

食パン1枚とお好きな具材で、食べきりサイズのおいしいホットサンドが手軽に作れる[プレスサンドメーカー ミニ]。食パンの他、ホットケーキミックスやパイシート、ごはんにも使えるので、毎日の朝食やランチ、おやつ作りに大活躍!ピクニックバッグを思わせるかわいいフォルムとレトロなムードのカラーでキッチンを彩る、おしゃれなホットサンドメーカーです。

ホワイト 質量(g)850 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)350 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする