本体

RCR-2(GY) クッキングライスクッカー recolte(レコルト) 69412939 RCR-2(GY) クッキングライスクッカー recolte(レコルト) 69412939 RCR-2(GY) クッキングライスクッカー recolte(レコルト) 69412939 RCR-2(GY) クッキングライスクッカー recolte(レコルト) 69412939

クッキングライスクッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69412939 品番 RCR-2(GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,100
販売価格(税別)
11,000

[クッキングライスクッカー]は、[調理トレイ]を使って上下2段の同時調理が可能。「ごはん+おかず」「おかず2品」など、”ほったらかし”でラクして2品でき、調理時間の短縮にも。幅約19.6cmとスリムサイズですが、白米は0.5〜3合まで炊けます。

セット内容本体・内ブタ・内釜・調理トレイ・計量カップ(約1合=約180ml)・しゃもじ・シリコンミトン1組(2個)・電源コード・専用レシピブック 質量(kg)2.1 グレー 容量(mL)90〜540(0.5合〜3合) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×251×191

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする