本体

REB-1(W) エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト) 69412966 REB-1(W) エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト) 69412966 REB-1(W) エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト) 69412966 REB-1(W) エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト) 69412966 REB-1(W) エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト) 69412966 REB-1(W) エッグ&ボイルクッカー recolte(レコルト) 69412966

エッグ&ボイルクッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69412966 品番REB-1(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

ゆでたまごや温泉たまご、レトルトの湯せんがほったらかしで簡単に!さらに、低温調理で作るサラダチキンやぷるぷる食感のたまご料理が作れるメニューも搭載。専用の[カゴ]にセットして水を注いだら、調理メニューを選ぶだけで、時間も温度もすべておまかせ。

セット内容本体・カゴ・フタ・専用レシピブック クリームホワイト 質量(g)870 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)400 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×75×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする