本体

RFK-1(W) スティックふとんドライヤー recolte(レコルト) 69413009 RFK-1(W) スティックふとんドライヤー recolte(レコルト) 69413009 RFK-1(W) スティックふとんドライヤー recolte(レコルト) 69413009 RFK-1(W) スティックふとんドライヤー recolte(レコルト) 69413009 RFK-1(W) スティックふとんドライヤー recolte(レコルト) 69413009

スティックふとんドライヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69413009 品番RFK-1(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

気楽に使えるコンパクトなスティック型のふとん乾燥機。「ブラシレスDCモーター」の採用で、小さくてもハイスピードなあたためを実現。天候に左右されず、1年中ふとんを快適な状態に保てます。セッティングはふとんに差し込むだけで簡単。スリムで軽量、安定感のある四角いボディは収納場所にも困りません。便利な靴乾燥用のノズル付き。

セット内容本体・直進ノズル・靴用ノズル ナチュラルホワイト 質量(g)約820(コード含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大480(HI使用時) コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×385×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする