本体

RSY-2(BK) 自動調理ポット recolte(レコルト) 69413018 RSY-2(BK) 自動調理ポット recolte(レコルト) 69413018 RSY-2(BK) 自動調理ポット recolte(レコルト) 69413018 RSY-2(BK) 自動調理ポット recolte(レコルト) 69413018 RSY-2(BK) 自動調理ポット recolte(レコルト) 69413018

自動調理ポット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69413018 品番RSY-2(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

ほったらかし”でお料理完成!スリムなポット型の自動調理器。材料の刻み具合や加熱温度を、5種類の調理モードごとにコントロールしながら撹拌。なめらかなポタージュや具材の形を残した食べるスープ、おかゆ、豆乳など、手間なく簡単に作れます。家庭用の氷も砕くことができるので、スムージーなどの冷たいメニューもOK!保温できるモードも搭載。容量約600ml。

セット内容本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブック ナチュラルブラック 容量(mL)600 質量(g)970 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする