※代表画像

HLGY80-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69413035 HLGY80-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69413035 HLGY80-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69413035 HLGY80-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69413035 HLGY80-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69413035 HLGY80-2-P 保護キャップ 丸 (10個入) 灰 岩田製作所 69413035

保護キャップ 丸 (10個入) 灰

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 69413035 品番 HLGY80-2-P
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。

材質ポリ塩化ビニルPVC 質量(g)3 規格対応:M5(六角穴付ボルト頭) 外径D(Φmm)10 深さ(mm)5(A) 厚さt(mm)1 内径d(Φmm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする