本体

RSI-1(PK) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413036 RSI-1(PK) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413036 RSI-1(PK) スチームアイロン recolte(レコルト) 69413036

スチームアイロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69413036 品番 RSI-1(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

軽くて持ちやすい、操作性にこだわった[スチームアイロン]。電源を入れて約25秒で準備完了。高温スチームでさっとお手入れできるから、気づいたときに衣類のシワやヨレ、ニオイを簡単にリセット。プレスアイロンとしても使用でき、襟元や袖口などの部分仕上げにもおすすめ。

セット内容本体・専用ブラシ・注水カップ(100mL)・収納ポーチ ピンク 容量(mL)水タンク約100 質量(g)約500(本体のみ)、約650(コード含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×105 ×210 連続使用時間(分)スチーム/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする