本体

KO8608J0 アプレシア ロック コントロール 0.8L T-fal(ティファール) 69413106 KO8608J0 アプレシア ロック コントロール 0.8L T-fal(ティファール) 69413106

アプレシア ロック コントロール 0.8L

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69413106 品番 KO8608J0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥12,546 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

好みの温度で、もっとおいしく。9段階の温度設定。
飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。白湯や玉露に最適と言われる50度も選べます。
温度設定:40/50/60/70/80/85/90/95/100℃。
お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐ飲めます。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。

用途電気ケトル ブラック 容量(mL)800 質量(g)1260 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×21 温度設定9段階(40/50/60/70/80/85/90/95/100℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする