東和産業
東和産業の 洗濯用品
東和産業の 洗濯バサミ
CLRU ポリカ洗濯ピンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(14個)
注文コード
69413176
品番
20343
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
用途
洗濯ばさみ
材質
本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線
寸法(mm)
39×12×53
色
ダークブルー
注意
※厚地の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。