東和産業
CLRⅡ ポリカワイド竿ピンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(8個)
注文コード
69413201
品番
20345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
竿の上から2枚一度にはさめるワイドタイプ。
用途
洗濯ばさみ
材質
本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線
寸法(mm)
43×34×90
色
ダークブルー
注意
※本品は竿の上から洗濯物をはさむタイプのピンチです。竿をはさまずに洗濯物だけをはさむと、しっかりはさめない場合がありますのでご注意ください。
※本品は、直径25mm以上・40mm以下の竿に対応しています。
※毛布などの厚いものへの使用はお避けください。
※面積の大きい洗濯物には複数個使用してください。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。