CLRU ポリカ ハンガーまるごとピンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8個) 注文コード69413246 品番20357
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

ピンチがすぐ【割れる】【壊れる】とお困りの方に。
ピンチ強度約2倍(プラスチック部分/メーカー比)のポリカーボネート素材を使用。
はさみ部が大きく開くので、ハンガーごとはさめます。

用途洗濯ばさみ 材質本体:ポリカーボネート / バネ:鋼線 寸法(mm)43×14×60 ダークブルー
注意
※厚手の洗濯物やハンガーのバーが極端に太い場合、はさめないことがあります。
※洗濯物の種類によっては、はさんだあとが残る場合があります。
※火気の近くで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする