充電ドライバー活用 9点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69413325 品番NIH-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

DIYなどに便利なソケット・ビット・ドリルを厳選してまとめた便利な9点セットです。
DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!インパクトドライバーをフル活用できます。
先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。

用途ネジ・ボルト・ナットの締め付け作業や穴あけ作業に対応します。 その他【ドリル】刃先シンニング セット内容[ソケット] 8.0mm、13.0mm、10.0mm [ビット] スリム65mm(+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6) [ドリル] 2.5mm、3.0mm、3.5mm 材質[ビット・ソケット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) 質量(g)159 表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ) ケース寸法(mm)165×20×70 軸(mm)6.35 (六角軸) 適合工具充電・インパクトドライバー 入数9点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする