用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。
その他【ドリル】刃先シンニング
セット内容[ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm [ビット] 50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)
材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング)
質量(g)140
表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)
ケース寸法(mm)165×10×70
軸(mm)6.35 (六角軸)
適合工具充電・インパクトドライバー
入数10本