ドライバービット 5点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69413359 品番NIH-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

家具の組立などによく使われるビットを厳選してまとめた便利な5点セットです。
DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!
先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。
短めビットは込み入った場所に、長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。

用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、緩め作業に。 セット内容50mm(+1/+1)、50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2) 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)78 表面処理ニッケルメッキ、マグネット付 ケース寸法(mm)165×10×70 軸(mm)6.35 (六角軸) 適合工具充電・インパクトドライバー 入数5本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする