ミッチャク専科 コンクリート・モルタル合板用下地プライマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 69413718 品番 FRPP-001-00500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

FRP・ウレタン防水施工用下地プライマー。モルタル・ケイタル板・タイル・コンクリート・合板・大理石の下塗り塗料樹脂です。
ウレタン系の一液型プライマーで、下地への染み込みと表面膜残りのバランス、作業性にも優れています。
強密着、耐水、耐摩耗性が強い塗膜下地を形成。
タイル・コンクリートの防水加工にもご使用いただけます。
アルカリ・水分・木部ヤニ止めにも効果が期待できます。

用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに 使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃〜25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。 透明 タイプ1液性 容量(g)500 乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30〜60 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする