用途タイルやコンクリートへの防水加工、下地作りに
使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃〜25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。
色透明
タイプ1液性
容量(g)1000
乾燥時間(分)【ハロゲンランプ】20、【直射日光下】30、【蛍光灯】30〜60
危険等級U
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性