曜日別特売

スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
出力(kW)2.2
内容量1台注文コード69413848品番SF-PRO 2.2KW 4P 200V B組
参考基準価格(税別)¥179,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
質量(kg)29マンセルN7出力(kW)2.2取付方式脚取付電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)電源三相定格電流(A)9.6 / 8.8 / 8.4 / 8.4準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000連続使用S1回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)外被構造全閉外扇形騒音レベル(dB(A))50Hz:54 / 60Hz:59耐熱クラス120 (E)わく番号100L保護方式IP44クラスIE3定格回転速度(min-1[r.p.m])1450 / 1745 / 1755 / 1755エネルギー消費効率(%)88.2 / 89.9 / 90.2 / 89.9許容スラスト荷重(N)A方向:695、B方向:500極数(P)4端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー許容ラジアル荷重(N)直結:830、ベルト:830許容慣性モーメント(kg・m2)[50Hz] 許容J:4.5/モータJ:0.009、[60Hz] 許容J:3/モータJ:0.009
関連資料:(0.07MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする