仕様PCとの接続:TypeC / TypeA 両対応(変換アダプタ使用)
材質金属ボディ
質量(g)152
ポート数TypeC x2 / TypeA x4 / MicroSDスロット x1 / SDスロット x1
電源バスパワー または セルフパワー (補助電源用TypeCポート搭載)
対応OSWindows 11 / 10, Mac OS 11以降
本体サイズ(mm)約124×62×29.5
保証期間ご購入日より1年間
電源供給最大15Wまで (6ポート合計) ※1ポート最大1Aまで
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
対応SDカードSD / SDHC / SDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済
対応microSDカードMicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC (UHS-I対応) 512GBまで動作確認済
USB規格USB3.2 (Gen2) 10Gbps