メイン画像

Foundation ワイヤレス電卓&テンキー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69414829 品番eh113
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroid

セット内容Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)149.3×94×39.1 質量(g)252 スイッチGateron Foundation Switch 接続方式Bluetooth5.3、2.4G、USB-Cケーブル キー数20 バッテリー容量(mAh)950 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothDigit 2@LOFREE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする