仕様【BT名】Flow2-68@lofree
その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz
セット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊
寸法(mm)341.2×107×21.5
質量(g)635
接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線
材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット
充電時間3〜5時間
動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13
バッテリー容量(mAh)2,000
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【充電ポート】USB-C
無線距離(m)15
システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS