メイン画像

oe9286sv FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414856 oe9286sv FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414856 oe9286sv FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414856 oe9286sv FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414856 oe9286sv FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414856

FLOW2 メカニカルキーボード 68 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69414856 品番oe9286sv
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

FLOW2から新たに追加された65%省スペースレイアウトモデル。技適認証番号:R219-259350。

仕様【BT名】Flow2-68@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 68 キーボード×1 、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×107×21.5 質量(g)635 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3〜5時間 動作時間【全消灯時】90、【全点灯時】13 バッテリー容量(mAh)2,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
注意
※製品のデフォルト仕様がMacOS配列に対応になっているため、Windows環境にて使用する際には「Fn+N」でWindows配列に切り替える必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする