メイン画像

oe9288sv FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414890 oe9288sv FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414890 oe9288sv FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414890 oe9288sv FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414890 oe9288sv FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き Lofree 69414890

FLOW2 メカニカルキーボード 84 キー シルバー、静音(Void)スイッチ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69414890 品番oe9288sv
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

前モデルのFLOWから進化した上質なデザインと打鍵感を実現。ファンクションキーを残した実用的な84キーモデル。技適認証番号:R219-259349。

仕様【BT名】Flow2-84@lofree その他【ポーリングレート(有線/ 2.4GHz)】1000Hz セット内容Lofree Flow 2 84 キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊 寸法(mm)341.2×126×21.5 質量(g)745 接続2.4GHz & Bluetooth 5.3 & USB-C 有線 材料本体:アルミニウム、キーキャップ: PBT + PC ダブルショット 充電時間3〜4時間 動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】17 バッテリー容量(mAh)3,000 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【充電ポート】USB-C 無線距離(m)15 システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
注意
※製品のデフォルト仕様がMacOS配列に対応になっているため、Windows環境にて使用する際には「Fn+N」でWindows配列に切り替える必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする