仕様【BT名】Flow2-100@lofree
その他【ポーリングレート(有線/2.4GHz)】1000Hz
セット内容LofreeFlow2100キーボード×1、USB-Cケーブル×1、予備キーキャップ4個、2.4G受信機×1、ユーザーガイド1冊
寸法(mm)398.2×126×21.5
色シルバー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)870
接続方式2.4GHz(USB)、Bluetooth5.3、USB-C(有線)
充電時間3〜4時間
キー方式メカニカル
動作時間【全消灯時】120、【全点灯時】14
バッテリー容量(mAh)3000
材質(キー)キャップ::PBT+PCダブルショット
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート【充電ポート】USB-C
無線距離(m)15
システム対応Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS