省エネ支援機器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合規格EMC:EN61131-2:2007, EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007, EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)消費電流(A)0.46注文コード69414925品番QE84WH
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
計器定格
[電圧回路]単相2線式, 三相3線式:AC100V~220V(AC220Vを超える場合は外付けの計器用変圧器が必要)/単相3線式:AC110V(1-2線間,2-3線間),220V(1-3線間)
[電流回路]AC50A, 100A, 250A, 400A, 600A(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)/AC5A(専用5A電流センサを使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し一次側電流値は6000Aまで設定可能)
[周波数]50-60Hz(周波数自動判別)
適合電線範囲 AWG(#)
[電圧入力端子] 単線:AWG24~AWG12(Φ0.5~2.0mm)、より線:AWG24~AWG12(0.2~3.3mm2)
[電流入力端子] より線:AWG22~AWG18(0.4~0.8mm2)
幅(mm)27.4質量(kg)0.19高さ(mm)98奥行(mm)112適合規格EMC:EN61131-2:2007, EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007, EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)消費電流(A)0.46応答時間(秒)2以下相線式単相2線式,単相3線式,三相3線式 共用入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)占有スロット数1停電補償不揮発性メモリにてバックアップ(記憶項目:設定値,最大値/最小値および発生日時,電力量(回生,消費),無効電力量,期間電力量)計測回路数同一電圧系統4回路(4チャンネル)[電流計測モード時:8回路(8チャンネル)]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする