計器定格[電圧回路]三相4線式:AC63.5/110V~277/480V(電圧変換器(QE8WH4VT)一次側の電圧値を示す)
[電流回路]AC50A, 100A, 250A, 400A, 600A(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)/AC5A(専用5A電流センサを使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し一次側電流値は6000Aまで設定可能)
[周波数]50-60Hz(周波数自動判別)
適合電線範囲 AWG(#)[電圧入力端子] 単線:AWG24~AWG16(Φ0.5~1.3mm)、より線:AWG24~AWG16(0.2~1.3mm2)
[電流入力端子] 単線:AWG26~AWG16(Φ0.5~1.0mm)、より線:AWG26~AWG18(0.3~0.8mm2)
幅(mm)27.4質量(kg)0.1高さ(mm)98奥行(mm)90.5適合規格EMC:EN61131-2:2007, EN61326-1:2013/安全規格:EN61131-2:2007, EN61010-1:2010/UL規格:UL508/c-UL規格:CSA C22.2 No.142/KC(韓国電波法)消費電流(A)0.18応答時間(秒)2以下相線式三相4線式入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)占有スロット数1停電補償不揮発性メモリにてバックアップ(記憶項目:設定値,最大値/最小値および発生日時,電力量(回生,消費),無効電力量,期間電力量)計測回路数1回路(1チャンネル)