三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
耐油カバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69415038
品番
GT21-10WPCO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート
質量(kg)
0.14
保護構造
IP67F
対応機種
GT2510ワイド
画面サイズ
10.1型ワイド