画像準備中

耐油カバー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69415047 品番 GT21-07WPCO
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質カバー部: ニトリルゴム、表示部: PET シート 質量(kg)0.09 保護構造IP67F 対応機種GT2507ワイド、GT2107ワイド 画面サイズ7型ワイド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする